3M™ Perfect-It™ Hookit™ Plateau, 125 mm, 09553

Réf.: 7000038365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000038365
EAN / GTIN 04001895332845
Réf. fabricant 7000038365
Article hors catalogue L51710 1364

Description

Exécution:

Plateau de support pour la fixation de tampons de ponçage ou de polissage unilatéraux
Fixation sûre et retrait facile des tampons de ponçage ou de polissage
Centrage exact des tampons de ponçage ou de polissage.
Fait partie du système 3M™ Perfect-It™

Description:

Le patin de support 3M™ Perfect‐It™ est conçu pour une attache simple, un retrait rapide et un centrage précis des tampons de traitement ou de lustrage. Nous avons utilisé le système d’attache Hookit™ 3M™ pour ces patins, afin d’améliorer la commodité et de stimuler la productivité avec un remplacement rapide des disques abrasifs.

Caractéristique(s):

Le patin de support soutient les tampons de traitement ou de lustrage à une seule face.
Attachez fermement et retirez facilement les tampons de traitement ou de lustrage
Centrez précisément les tampons de traitement ou de lustrage
Intégré au système 3M™ Perfect-It™