OpěrnýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Perfect-It™, 5/8 palce, PN09553

Č. pol.: 7000038365
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000038365
EAN/GTIN 04001895332845
Číslo výrobcu 7000038365
Číslo L L51710 1364

Popis

Prevedenie:

opěrný talíř pro montáž jednostranných brusných nebo lešticích podložek
Bezpečné připevnění a snadné odstranění brusných nebo lešticích podložek
Přesné vystředění brusných nebo lešticích podložek
Součást systému 3M™ Perfect-IT™

Popis:

Podložka 3M™ Perfect-It™ je součástí našeho systému 3M™ Perfect-It™. Díky tomu můžete dosáhnout výjimečné povrchové úpravy gelových nátěrů a laků ještě rychleji a efektivněji. Barvy a lesk jsou intenzivnější. S naší podložkou lze brusné nebo lešticíDisc Pad opěrný talíře bezpečně připevnit, rychle sejmout a přesně vycentrovat. Díky tlumicím vlastnostem našich podložek můžete odstranit defekty ještě důkladněji a dosáhnout hladšího a kvalitnějšího povrchu povrchu vozidla.