• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Mehrweg-Schutzanzug 50425L, Grau, CE-Kategorie I, Größe L

Artikel-Nr.: 7000034319
Netto: 46,68 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau
Unisex-Größe L
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034319
EAN / GTIN 04046719118878
Herstellernummer 7000034319
L-Nummer L01110 178

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Size: L
Mit Patte verdeckter robuster Zwei-Wege-Reißverschluss
Strickbündchen für eine sichere und komfortable Passform
Integrierte Kniepolster bieten zusätzlichen Komfort und Schutz bei Arbeiten in kniender Position

Beschreibung:

50425 Mehrweg-Schutzanzug AAD grau+blau Gr. L (einzeln verpackt)

Merkmal:

Geringes Gewicht und sehr angenehm zu tragen
Zweiteilige Kapuze mit anpassbarer Passform und Knebelknopf für Kopfschutz
Weite Beinöffnungen mit anpassbarem Verschluss und Schlaufenriemen um den Knöchel zum einfachen An- und Ausziehen auch bei angelegten Stiefeln
Fusselarmes antistatisch behandeltes Material

Hinweis:

Mehrweg Overall für Schleif- und Finisharbeiten. Nur geeignet außerhalb der Lackierkabine, nicht für Lackierarbeiten geeignet (Kategorie I).