3M™ Újrafelhasználható védőruha 50425L, szürke, CE I. kategória, L méret

Cikkszám: 7000034319
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék grau
Unisex méret L
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034319
EAN / GTIN 04046719118878
Gyártó száma 7000034319
L-szám L01110 178

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Méret: L
Robusztus, kétirányú cipzáras rögzítő, fedéllel borítva
Kötött mandzsetták a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
A beépített térdpárna extra kényelmet és védelmet nyújt, amikor térdelő helyzetben dolgozik

Leírás:

50425 újrafelhasználható védőruha AAD szürke + kék Gr. L (egyenként csomagolva)

Jellemző:

Könnyű súly és nagyon kényelmes viselet
Kétpaneles kapucni állítható illeszkedéssel és billenőgombbal a fejvédelem számára
Széles lábnyílások állítható rögzítéssel és hurokpántokkal a bokán, hogy könnyen fel- és lehúzható legyen, még csizma viselése esetén is
Alacsony szöszű antisztatikus kezelt anyag

Figyelem:

Újrafelhasználható overál csiszolási és befejező munkákhoz. Csak a festőfülkén kívül alkalmas, festésre nem alkalmas (I. kategória).