• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Combinaison réutilisable 3M™ 50425, L

Réf.: 7000034319
Fixer le prix 10 Unité (46,68 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)
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
Couleur grau
Taille unisexe L
Type de produit Combinaison de protection chimique

Identification et classification

Référence article 7000034319
EAN / GTIN 04046719118878
Réf. fabricant 7000034319
Article hors catalogue L01110 178
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ces combinaisons comportent de larges ouvertures aux jambes avec fixation auto-agrippante atour des chevilles, ce qui les rend faciles à mettre et à retirer, même lors du port de bottes. Les applications typiques comprennent la pulvérisation de peinture (peinture à base d'eau, non dangereuse), le dépoussiérage, le ponçage et le polissage, les travaux généraux de carrosserie et mécaniques et la préparation, le nettoyage et l'entretien de la zone.

Avantage(s):

  • Combinaison réutilisable pour les tâches générales de l'atelier
  • Lavable
  • Matériau à effet peluche faible
  • Poignets tricotés pour un ajustement sûr mais confortable
  • Les genouillères intégrées offrent aux utilisateurs un confort et une protection supplémentaires lorsqu'ils travaillent en position agenouillée
  • Capuche à double pans avec bouton pour la protection de la tête et un ajustement réglable
  • Fermeture à glissière robuste à double curseur recouverte d'un rabat de protection.
  • Le rabat anti-tempête est doté de fixations auto-agrippantes pour une fermeture sécurisée mais réutilisable
  • Trois poches, deux à l'avant et une à l'arrière
  • Matériau traité antistatique pour éviter les décharges intempestives
  • Le triangle agit comme un panneau dorsal ventilé pour plus de confort et une réduction du stress thermique
  • Les poches avant permettent un accès facile aux vêtements du porteur et aux poches sous la combinaison

Recommandation(s):

  • Combinaison réutilisable pour travaux de meulage et de finition.
  • Convient uniquement à l'extérieur de la cabine de peinture, ne convient pas à la peinture (catégorie I).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous