• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBB D20-7 Werkzeughalter für Bohrstangen mit kleinem Durchmesser

Artikel-Nr.: 6862240
Netto: 160,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6862240
EAN / GTIN 7291075362077
Herstellernummer 6862240
L-Nummer L23990 187

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schafthöhe (H) 19 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 7 mm
  • Schafthöhe (H) 19 mm