SBB D20-7 Držala za orodje, za stružne nože z malimi premeri

Št. art.: 6862240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6862240
EAN/GTIN 7291075362077
Številka proizvajalca 6862240
L-število L23990 187

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, višina gredi (H) 19 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 7 mm
  • Višina vpenjala (H) 19 mm