• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdreher 2,1-4,9 mm, M6-M8

Artikel-Nr.: 6758570
Netto: 4,35 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6758570
EAN / GTIN 4010886675854
Herstellernummer 6758570
L-Nummer L60160 407

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC
  • Arbeitsweise:
  • In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren
  • Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift und den Schraubenrest löst (u.U. Rostlösungsmittel einsetzen!)
  • Schraubenausdreher jeweils so groß wie möglich wählen

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 3,8 mm
  • Bohrungs-Ø [mm]: 2,6 mm
  • Durchmesser-Bereich [mm]: 2,1 - 4,9 mm
  • für Gewinde (metrisch): M6 - M8
  • für Gewinde (zöllig): 1/4″ - 5/16″
  • Gesamtbreite [mm]: 5 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 57 mm
  • Härte [HRC]: 54
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein