• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Extractor de tornillos 2.1-4.9 mm, M6-M8

Número de artículo: 6758570
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6758570
EAN / GTIN 4010886675854
Número del fabricante 6758570
Número L L60160 407

Descripción

Descripción:

Modo de empleo:

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 3,8 mm
  • Ø agujero [mm]: 2,6 mm
  • Rango de diámetro [mm]: 2,1 - 4,9 mm
  • para rosca (métrica): M6 - M8
  • para rosca (imperial): 1/4″ - 5/16″
  • Anchura total [mm]: 5 mm
  • Altura total [mm]: 5 mm
  • Longitud total [mm]: 57 mm
  • Dureza [HRC]: 54
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no