• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIL 22-EL00-07K0 IC1008 Schneideinsätze zum Rückwärtsdrehen für kurzspanende Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 6405423
Netto: 37,65 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405423
EAN / GTIN 7291075316018
Herstellernummer 6405423
L-Nummer L23940 1670

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 0.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 15 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.7 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 0 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Profilabstand ey (PDY) 0.2 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter