SCIL 22-EL00-07K0 IC1008 Plăcuţe de tăiere pentru strunjire inversă pentru materiale cu așchiere scurtă a piesei de prelucrat

Cod articol: 6405423
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405423
EAN / GTIN 7291075316018
Număr producător 6405423
L-Număr L23940 1670

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru strunjire inversă pentru materiale cu așchiere scurtă a piesei de prelucrat

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 15 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.7 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 0 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Distanța profilului EY (PDY): 0.2 mm

Produse potrivite

Suport de scule