• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEPI 2.00-1.00UR IC08 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen-Freistechen

Artikel-Nr.: 6403392
Netto: 31,50 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403392
EAN / GTIN 7291075158342
Herstellernummer 6403392
L-Nummer L23940 1737

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 10 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 10 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter