GEPI 2.00-1.00UR IC08 Precision Double-Ended Inserts for Internal Undercutting

Artikelnummer: 6403392
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403392
EAN/GTIN 7291075158342
Nummer fabrikant 6403392
L-nummer L23940 1737

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 1 mm, snijdiepte, max. (CDX) 2 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, snijplaatlengte (INSL) 10 mm, totale lengte (OAL) 10 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 10 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder