• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachholzbohrer 12 x 152 mm

Artikel-Nr.: 627313000
Netto: 5,20 €
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
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627313000
EAN / GTIN 4007430066848
Herstellernummer 627313000
L-Nummer L01750 231

Beschreibung

Beschreibung:

  • Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl gefertigt, mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren und zwei Seitenschneiden für schnelles und splitterfreies Bohren in Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Leichtbaustoffe usw.
  • 1/4″ (6,35 mm)-Sechskantschaft passt in herkömmliche Bohrfutter und in E 6,3-Aufnahmen

Merkmal:

  • Durchmesser: 12 mm
  • Gesamtlänge: 152 mm
  • Verkaufseinheit: 1