Plochý vrták do dřeva 12 x 152 mm

Artiklové číslo: 627313000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627313000
EAN / GTIN 4007430066848
Číslo výrobce 627313000
L-číslo L01750 231

Popis

Popis:

  • Vrták do dřeva z vysoce kvalitní oceli, se středicím hrotem pro přesné vrtání a dvěma bočními břity pro rychlé vrtání bez třísek do měkkého dřeva, dřevotřísky, překližky, lehkých materiálů apod.
  • 1/4″ (6,35 mm) šestihranná stopka se hodí do běžných sklíčidel a do držáků E 6.3.

Charakteristika:

  • Průměr: 12 mm
  • Celková délka: 152 mm
  • prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku