• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel, gekröpft, 12-kant, 70 mm

Artikel-Nr.: 6035030
Netto: 199,98 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6035030
EAN / GTIN 4010886603505
Herstellernummer 6035030
L-Nummer L60160 1577

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Sondergrößen auf Anfrage
  • Optionales Zubehör: Aufsteckrohr No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms
  • mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 65 12-kant

Merkmal:

  • 2 AR: 3
  • Ausführung: Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • Durchmesser 1 [mm]: 29,1
  • Gesamtlänge [mm]: 365 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 104,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 35,5 mm
  • Kröpfhöhe 1: 55 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: 12-kant
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 70
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör