Clé mixte coudée 12 points 70 mm

Réf.: 6035030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6035030
EAN / GTIN 4010886603505
Réf. fabricant 6035030
Article hors catalogue L60160 1577

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • 2 AR: 3
  • Version: Modèle lourd pour les couples les plus élevés
  • Diamètre 1 [mm]: 29,1
  • Longueur totale [mm]: 365 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 104,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 35,5 mm
  • Hauteur du coude 1: 55 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: 12 pans
  • Clé de serrage 1 [mm]: 70
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires