Chiave combinata a gomito a 12 punti 70 mm

Codice art.: 6035030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6035030
EAN / GTIN 4010886603505
Codice del produttore 6035030
Numero-L L60160 1577

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate
Misure speciali fornibili su richiesta
Accessori opzionali: leva di manovra N. 2 AR come prolunga

Proprietà:

  • 2 AR: 3
  • Design: Modello per impieghi gravosi per coppie elevate
  • diametro 1 [mm]: 29,1
  • Lunghezza totale [mm]: 365 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 104,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 35,5 mm
  • Altezza offset 1: 55 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: Bordo 12
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 70
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori