• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachfaltenfilter verpackt PTFE H

Artikel-Nr.: 6.907-671.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 145,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 6.907-671.0
EAN / GTIN 4054278502939
Herstellernummer 6.907-671.0
L-Nummer L00940 1910
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell für die Nutzung mit unserem Filterabreinigungssystem Tact entwickelt, ermöglicht der Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-Fasermaterial mit doppelter PTFE-Beschichtung das Saugen großer Mengen Feinstaubs, Grobschmutzes und Flüssigkeiten im Bedarfsfall auch ohne Filtertüte. Zertifiziert für die Staubklasse H verfügt der Filter über einen Staubabscheidegrad von 99,995 Prozent und eignet sich damit auch für das Saugen gesundheitsgefährdender Stäube – dazu ist allerdings der Einsatz eines Sicherheitsfiltersets oder eines Entsorgungssacks vorgeschrieben. Um Verwechslungen mit anderen Filtern auszuschließen, verfügt der verrottungssichere und feuchtigkeitsunempfindliche Filter Safety/HEPA über ein rotes Etikett. Passend zu allen einmotorigen NT-Tact- und Ap-Modellen von Kärcher.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 240 x 135 x 60 mm
  • Anzahl: 1 Stück
  • Gewicht: 0.4 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.5 kg

Vorteil:

Mit PTFE-Beschichtung:
  • Verlängert die Standzeit des Filters.
  • Für eine konstant hohe Saugleistung.
  • Reduziert unerwünschte Arbeitsunterbrechungen.
HEPA-Filterung:
  • Effektiver Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse H.