Description:
Spécialement développé pour être utilisé avec notre système de nettoyage de filtre Tact, le filtre plat Safety/HEPA en fibre PES avec double revêtement PTFE permet l'aspiration de grandes quantités de poussière fine, de saleté grossière et de liquides, même sans sac filtrant, si nécessaire. Certifié pour le classe de poussière H, le filtre a une efficacité de séparation des poussières de 99,995 % et est donc également adapté pour aspirer les poussières dangereuses pour la santé. Cependant, l'utilisation d'un jeu de filtres de sécurité ou d'un sac à déchets est obligatoire. Pour éviter toute confusion avec d'autres filtres, le filtre SAFETY/HEPA anti-pourriture et résistant à l'humidité porte une étiquette rouge. Convient à tous les modèles NT-Tact et AP monomoteurs de Kärcher.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 240 x 135 x 60 mm
- Quantité : 1 pièces
- Poids: 0,4 kg
- poids avec emballage : 0,5 kg
Avantage(s):
Avec revêtement PTFE :- Prolonge la durée de vie du filtre.
- Pour une puissance d'aspiration toujours élevée.
- Réduit les interruptions de travail indésirables.
Filtrage HEPA :- Protection efficace contre les poussières nocives de classe de poussière H.