Descriere:
Special conceput pentru a fi utilizat împreună cu sistemul nostru de curățare a filtrului Tact, filtrul pliat Safety/HEPA din fibre PES cu strat dublu de acoperire PTFE permite aspirarea unor cantități mari de praf fin, murdărie grosieră și lichide, chiar și fără un sac de filtrare, dacă este necesar. Certificat pentru clasa de praf H, filtrul are o eficiență de separare a prafului de 99,995% și, prin urmare, este potrivit și pentru aspirarea prafului care este periculos pentru sănătate - cu toate acestea, utilizarea unui set de filtre de siguranță sau a unui sac de depozitare este obligatorie. Pentru a evita confuzia cu alte filtre, filtrul Safety/HEPA rezistent la putregai și la umezeală are o etichetă roșie. Potrivit pentru toate modelele cu un singur motor Nt-Tact și AP de la Kärcher.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 240 x 135 x 60 mm
- Număr: 1 bucăți
- Greutate: 0,4 kg
- Greutate inclusiv ambalaj: 0,5 kg
Avantaj:
Cu acoperire PTFE:- Prelungește durata de viață a filtrului.
- Pentru o putere de aspirare constant ridicată.
- Reduce întreruperile de muncă nedorite.
Filtrare HEPA:- Protecție eficientă împotriva prafului periculos din clasa H.