Popis:
Plochý skládaný filtr Safety/HEPA, speciálně vyvinutý pro použití s naším čisticím systémem Tact, z materiálu pes s dvojitou vrstvou PTFE, umožňuje v případě potřeby odsávání velkého množství jemného prachu, hrubých nečistot a kapalin, a to i bez filtračního vaku. Certifikovaný pro třída prachu H, filtr má účinnost odlučování prachu 99,995 procent a je proto vhodný i pro vysávání prachu, které jsou nebezpečné pro zdraví – použití sady bezpečnostních filtrů nebo sáčku na likvidaci je však povinné. Aby nedošlo k záměně s jinými filtry, BEZPEČNOSTNÍ systém filtr s ochranou proti hnilobě a odolností proti vlhkosti má červený štítek. Vhodné pro všechny jednomotorové modely NT-Tact a Ap od Kärcher.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 240 x 135 x 60 mm
- Počet: 1 kusů
- Hmotnost: 0,4 kg
- hmotnost včetně balení: 0,5 kg
Výhoda:
S PTFE povlakem:- Prodlužuje životnost filtru.
- Pro trvale vysoký sací výkon.
- Snižuje nežádoucí přerušení práce.
Filtrování HEPA:- Účinná ochrana proti škodlivým prachu třída prachu H.