• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Tiefenmessschieber, Zoll/Metrisch ″0-12″/0-300 mm

Artikel-Nr.: 571-213-30
Netto: 500,00 €
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
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571-213-30
Herstellernummer 571-213-30
L-Nummer L40010 14036

Beschreibung

Beschreibung:

Der digitale Tiefenmessschieber in Standardausführung, bietet Ihnen die folgenden Vorteile. ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung. Gehärtete Messbrücke und geläppte Tiefenmesssflächen . Leichtes ablesen durch große Zeichenhöhe auf dem LCD.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,03 mm/0,0015″.
Stromversorgung: 1 Batterie SR-44
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm)
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Geliefert: Inklusive Box, 1 SR-44 Batterie