Pied à coulisse de profondeur en ABS numérique, pouces/métrique ″0-12″/0-300 mm

Réf.: 571-213-30
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
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571-213-30
Réf. fabricant 571-213-30
Article hors catalogue L40010 14036

Description

Description:

Le pied à coulisse numérique de profondeur en version standard, vous offre les avantages suivants. Système ABSOLU pour une mesure en toute sécurité. Pont de mesure trempé et surfaces de mesure de profondeur rodées. Lecture facile grâce à la grande hauteur des caractères sur l'écran LCD.

Caractéristique(s):

Précision : ±0,03 mm/0.0015″.
Alimentation électrique : 1 pile SR-44
Affichage : LCD, hauteur des caractères 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm).
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livré : Boîte, 1 pile SR-44 incluse