Calibro di profondità digitale in ABS, pollici/metrico ″0-12″/0-300 mm

Codice art.: 571-213-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 571-213-30
Codice del produttore 571-213-30
Numero-L L40010 14036

Descrizione

Descrizione:

Il calibro di profondità digitale in versione standard offre i seguenti vantaggi. Sistema ABSOLUTE per una misurazione affidabile. Ponte di misura temprato e superfici di misura della profondità lappate. Facilità di lettura grazie all'ampia altezza dei caratteri sul display LCD.

Proprietà:

Accuratezza: ±0,03 mm/0.0015″
Alimentazione: 1 batteria SR-44
Display: LCD, altezza caratteri 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm)
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Consegnato: Compresa la scatola, 1 batteria SR-44