• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECD 08061D18 1.25ISO IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von Gewindebohrungen, ISO Innengewinden und Fasen

Artikel-Nr.: 5667198
Netto: 262,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667198
EAN / GTIN 7291075327939
Herstellernummer 5667198
L-Nummer L24210 25

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6.1 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewindesteigung (TP) 1.25 mm, Gewinde Nenndurchmesser M8-M12, Gewinde Nenndurchmesser M8-M12, Gewindegrösse M8-M12, Gewindegrösse M8-M12

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 6.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.25 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M8-M12
  • Nutzlänge (LU) 18 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen