MTECD 08061D18 1.25ISO IC908 Small Diameter Short Left-Hand Cut. Solid Carbide Endmills for Internal ISO Profile Drilling, Threading and Chamfering.

Réf.: 5667198
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5667198
EAN / GTIN 7291075327939
Réf. fabricant 5667198
Article hors catalogue L24210 25

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.25 mm, Taille du filetage M8-M12, Taille du filetage M8-M12, Taille du filetage M8-M12, Taille du filetage M8-M12

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 6.1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.25 mm
  • Taille du filetage M8-M12
  • Longueur utile (LU) 18 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout