• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLR D500-MFW IC330 Doppelseitige Wendeschneidplatten für Kugelkopffräser

Artikel-Nr.: 5607634
Netto: 72,10 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607634
EAN / GTIN 7291075347180
Herstellernummer 5607634
L-Nummer L23970 622

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 40.9 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 17.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 25 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 40.9 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 17.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen