BLR D500-MFW IC330 Oboustranné břitové destičky pro kulové frézy

Artiklové číslo: 5607634
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607634
EAN / GTIN 7291075347180
Číslo výrobce 5607634
L-číslo L23970 622

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 40,9 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 17,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 25 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Velikost britové desticky(INSL) 40.9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.4 mm
  • Šírka vložky (W1) 17.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Zobrazit všechny