• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 ADKW 1505PDR IC928 Wendeschneidplatte für ungünstige Zerspanungsbedingungen und unterbrochenen Schnitt in gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 5604499
Netto: 17,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI2000
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604499
EAN / GTIN 7291075200126
Herstellernummer 5604499
L-Nummer L23910 917

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.83 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.59 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 14.15 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.15 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.83 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.59 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.22 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen