HM90 ADKW 1505PDR IC928 Výměnná destička pro nepříznivé řezné podmínky a přerušované řezání kalené oceli

Č. pol.: 5604499
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604499
EAN/GTIN 7291075200126
Číslo výrobcu 5604499
Číslo L L23910 917

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,15 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,83 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,59 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 14.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.15 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.83 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.59 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.22 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač