• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsprüfer L.153mm Klingen-B.3,0mm

Artikel-Nr.: 56042640
Netto: 13,11 €
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56042640
EAN / GTIN 4022668013099
Herstellernummer 56042640
L-Nummer L60010 6986

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomische Griffform mit Ansteckclip
  • Dieser Spannungsprüfer entspricht den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680 Teil 6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgewechselt werden
  • Prüfbereich 150 – 250 V

Merkmal:

  • Klingenbreite: 3,0 mm
  • Länge mm (L): 153 mm
  • Spannung: 150–250 V
  • Gewicht: 37 g
  • Breite mm (b): 100 mm