Testeur de tension avec poignée ergonomique, 3,0 x 65, 150 - 250 V.

Réf.: 56042640
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
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56042640
EAN / GTIN 4022668013099
Réf. fabricant 56042640
Article hors catalogue L60010 6986

Description

Description:

  • Forme de poignée ergonomique avec clip
  • Ce testeur de tension est conforme aux règles de sécurité selon VDE 0680 partie 6. Par conséquent, les lampes à incandescence ne peuvent pas être remplacées
  • Plage de test 150 – 250 V.

Caractéristique(s):

  • Largeur de la lame: 3,0 mm
  • Longueur mm (L): 153 mm
  • Tension: 150–250 V
  • Poids: 37 g
  • Largeur mm (b): 100 mm