Feszültségmérő L.153mm Penge-W.3,0mm

Cikkszám: 56042640
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fáziskereső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56042640
EAN / GTIN 4022668013099
Gyártó száma 56042640
L-szám L60010 6986

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus fogantyú alakú csipesszel
  • Ez a feszültségmérő megfelel a VDE 0680 6. Része szerinti biztonsági előírásoknak. Ezért az izzólámpákat nem lehet cserélni
  • Vizsgálati tartomány 150–250 V.

Jellemző:

  • Lapát szélessége: 3,0 mm
  • Hossz [mm]: 153 mm
  • Feszültség: 150–250 V
  • Súly: 37 g
  • Szélesség mm (b): 100 mm