• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCR D.50-QT IC328 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5604110
Netto: 31,35 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604110
EAN / GTIN 7291075123128
Herstellernummer 5604110
L-Nummer L23970 642

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 0.47″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.1″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 1/4″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 0.47″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.1″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 1/4″
  • maximaler Vorschub fz max 0.01 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.008 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen