BCR D.50-QT IC328 Plăcuțe indexabile pentru frezarea profilurilor

Cod articol: 5604110
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DROPMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604110
EAN / GTIN 7291075123128
Număr producător 5604110
L-Număr L23970 642

Descriere

Descriere:

  • WSP pentru frezare
  • Lungime de plăcuță (INSL): 0,47″
  • Grosime de plăcuță (S): 0,1″
  • Lățime de plăcuță (W1): 1/4″.

Caracteristică:

  • Raza la colt (RE): 1/4″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lungimea placutei (INSL): 0.47″
  • Grosimea placutei (S): 0.1″
  • Lăţimea placutei (W1): 1/4″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Numarul de muchii de taiere 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate