• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 1212D20 14NPT IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von NPTInnen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5603892
Netto: 369,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603892
EAN / GTIN 7291075168068
Herstellernummer 5603892
L-Nummer L24210 23

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10.77 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewindesteigung (TP) 1.814 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 10.77 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 20.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Gewindesteigung (TP) 1.814 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen