MTEC 1212D20 14NPT IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior o Exterior de Perfiles NPT

Número de artículo: 5603892
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5603892
EAN / GTIN 7291075168068
Número del fabricante 5603892
Número L L24210 23

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 10.77 mm, Longitud total (OAL) 84 mm, Paso de rosca (TP) 1.814 mm, Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10.77 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20.9 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 84 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Paso de rosca (TP) 1.814 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos