• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidrad für Inox D.19,90mm Stärke 5,10 Bohrung 4,90 mm

Artikel-Nr.: 56010462
Netto: 7,31 €
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
Produktart Schneidrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010462
EAN / GTIN 4022668104629
Herstellernummer 56010462
L-Nummer L60010 7326

Beschreibung

Beschreibung:

3 - 45 mm.

Merkmal:

  • Raddurchmesser (mm): 19,90 mm
  • Bohrung (mm): 4,90 mm
  • Stärke: 5,10
  • Anwendungsbereich: INOX
  • Nr.: 10462
  • passend zu Nr.: 10410/10412
  • Gewicht: 5 g