1 snijwiel voor INOX pijpsnijder, 3 - 45 mm

Artikelnummer: 56010462
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
Producttype Snijwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010462
EAN/GTIN 4022668104629
Nummer fabrikant 56010462
L-nummer L60010 7326

Omschrijving

Omschrijving:

3 - 45mm.

Kenmerk:

  • Diameter wiel (mm): 19,90 mm
  • Boring (mm): 4,90 mm
  • Dikte: 5,10
  • Toepassingsbereik: INOX
  • Nr.: 10462
  • geschikt voor nr.: 10410/10412
  • Gewicht: 5 g