1 molette de coupe pour coupe-tube INOX, 3 - 45 mm

Réf.: 56010462
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
Type de produit Molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56010462
EAN / GTIN 4022668104629
Réf. fabricant 56010462
Article hors catalogue L60010 7326

Description

Description:

3 - 45 mm.

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la roue (mm): 19,90 mm
  • Alésage (mm): 4,90 mm
  • Épaisseur: 5,10
  • Domaine d'application: INOX
  • No.: 10462
  • adapté au no.: 10410/10412
  • Poids: 5 g