• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 150612R-HM IC807 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit positivem Spanwinkel für die Bearbeitung von weichen und zähen Werkstückstoffen mit hohen Abspanraten

Artikel-Nr.: 5550360
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,40 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5550360
EAN / GTIN 7291075496215
Herstellernummer 5550360

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HM, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 13.4 mm

Merkmal:

  • Spanformer HM
  • Eckenradius (RE): 1.2 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L): 15 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 7 mm
  • WSP-Größe 150612
  • Schneideinsatzdicke (S): 13.4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.7 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)): 0.15 mm/rev

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb