LNMX 150612R-HM IC807 inserție de unghi pozitiv cu prindere tangențială pentru prelucrarea materialelor moi și dure ale piesei de prelucrat cu rate ridicate de așchiere

Cod articol.: 5550360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5550360
EAN / GTIN 7291075496215
Număr producător 5550360

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, tocător HM, rază de colț (RE) 1,2 mm, direcție (MÂNĂ) dreapta, lungime muchie de tăiere (L) 15 mm, grosime inserție de tăiere (S) 13,4 mm

Caracteristică:

  • Formator de așchii HM
  • Rază colț (RE): 1,2 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 15 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 7 mm
  • Dimensiune WSP 150612
  • Grosimea inserției (S): 13,4 mm
  • Alimentare maximă 0,7 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 1,5 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,15 mm/rot