• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNMM 160408-RP IC9250 Einschneidig, stabile Schneidkante fürs Schruppen

Artikel-Nr.: 5507569
Netto: 10,95 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507569
EAN / GTIN 7291075224610
Herstellernummer 5507569
L-Nummer L23950 67

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer RP, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 16 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer RP
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 16 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.4 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.2 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter