TNMM 160408-RP IC9250 Plaquettes triangulaires non réversibles pour l’ébauche de matières tendres et ductiles

Réf.: 5507569
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 5507569
EAN / GTIN 7291075224610
Réf. fabricant 5507569
Article hors catalogue L23950 67

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux RP, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 16 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux RP
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.2 mm/rev