• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7″ (180 mm) Durchmesser, rechtwinklige Schleifmaschine mit vertiefter Mitte und automatischem Auswuchtmechanismus

Artikel-Nr.: 53281
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.166,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 53281
EAN / GTIN 0616026532816
Herstellernummer 53281
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schleif- und Poliermaschinen der Rebel-Serie mit 2,8 hp sind leistungsstarke Werkzeuge, die speziell dafür entwickelt wurden, die Herausforderungen anspruchsvoller industrieller Anwendungen zu meistern.
  • Superfinished-Zahnräder steigern die Leistung und Lebensdauer der Werkzeuge
  • Leistung: Das branchenweit beste Leistungsgewicht bei Rotor- und Flügelmotoren. (Schleifmaschinen mit 2,8 hp bei 7,3 lbs.) & Sanders (2,8 hp bei 6,2 lbs.)
  • Nicht abgedichtetes Getriebegehäuse mit „Wick-Lube“-System und Magnet, der alle durch Zahnradabrieb entstehenden Metallspäne auffängt und so für einen effizienteren Werkzeugbetrieb und höhere Zuverlässigkeit sorgt
  • Kompatibilität: Geeignet für den Einsatz mit Faserscheiben, geschichteten Lamellenscheiben sowie Schleifmitteln der Typen 27, 28, 29 oder 42 in Kombination mit Schutz- und Flanschkonfigurationen

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Rebell
  • HP: 2,8 hp
  • Max. RPM: 8500
  • Abgassystemtyp: Verstellbar
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/2″ NPT
  • Gewicht (kg): 3,12 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb