Meuleuse d’angle à centre en creux de 7″ (180 mm) de diamètre avec système d’équilibrage automatique

Réf.: 53281
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
Référence article 53281
EAN / GTIN 0616026532816
Réf. fabricant 53281
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Les meuleuses et ponceuses de la série Rebel 2,8 hp sont des outils puissants conçus pour relever les défis des applications industrielles à usage intensif.
  • Les engrenages soumis à une finition de précision améliorent les performances et la durée de vie des outils
  • Puissance : le meilleur rapport puissance/poids du secteur pour les moteurs à rotor et à aubes. (Meuleuses de 2,8 hp pour 7,3 lbs.) & Sanders (2,8 hp à 6,2 lbs.)
  • Carter d’engrenages non étanche équipé d’un système de « lubrification par mèche » et d’un aimant qui retient les copeaux métalliques générés par l’usure des engrenages, ce qui améliore l’efficacité et la fiabilité de l’outil
  • Compatibilité : permet d’utiliser des disques en fibre, des disques à lamelles superposées et des abrasifs de type 27, 28, 29 ou 42 avec différentes configurations de protection et de bride

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Rebelle
  • HP: 2,8 hp
  • Max. tr/min: 8500
  • Type d’échappement: Réglable
  • Filetage d’entrée d’air: 1/2″ NPT
  • Poids (kg): 3,12 kg