Amoladora de rueda de ángulo recto con centro rebajado de 7″ (180 mm) de diámetro con equilibrador automático

Número de artículo: 53281
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
Número de artículo 53281
EAN / GTIN 0616026532816
Número del fabricante 53281
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Las amoladoras y lijadoras de la serie Rebel de 2,8 hp son herramientas potentes diseñadas para hacer frente a los retos que plantean las aplicaciones industriales de alta resistencia.
  • Los engranajes con acabado de precisión aumentan el rendimiento y la durabilidad de las herramientas
  • Potencia: La mejor relación potencia-peso del sector en motores de rotor y paletas. (Amoladoras de 2,8 hp y 7,3 lbs.) & Sanders (2,8 hp a 6,2 lbs.)
  • Caja de engranajes no sellada con sistema de «lubricación por mecha» y un imán que atrapa las virutas metálicas internas generadas por el desgaste de los engranajes, lo que mejora el rendimiento de la herramienta y su fiabilidad.
  • Compatibilidad: Funciona con discos de fibra, discos de láminas superpuestas y abrasivos de los tipos 27, 28, 29 o 42, utilizando configuraciones con protector y brida.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Rebelde
  • HP: 2,8 hp
  • Máx. RPM: 8500
  • Tipo de escape: Ajustable
  • Rosca de entrada de aire: 1/2″ NPT
  • Peso (kg): 3,12 kg