Pravoúhlá bruska s zapuštěným středem o průměru 7″ (180 mm) s automatickým vyvažováním

Artiklové číslo: 53281
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 53281
EAN / GTIN 0616026532816
Číslo výrobce 53281
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Brusky a pískovačky řady Rebel o výkonu 2,8 hp jsou výkonné nástroje určené k řešení náročných úkolů v průmyslových aplikacích s vysokým zatížením
  • Ozubená kola se superfinální úpravou zvyšují výkon a životnost nástrojů
  • Výkon: Nejlepší poměr výkonu k hmotnosti u motorů s rotorem a lamelami v oboru. (Brusky 2,8 hp při 7,3 lbs.) & Sanders (2,8 hp při 6,2 lbs.)
  • Neutěsněná převodová skříň se systémem „wick lube“ a magnetem, který zachycuje veškeré vnitřní kovové třísky vznikající při opotřebení ozubených kol, čímž přispívá k vyšší účinnosti nástroje a jeho spolehlivosti
  • Kompatibilita: Lze použít s vláknovými kotouči, vrstvenými lamelovými kotouči a brusnými materiály typu 27, 28, 29 nebo 42 v provedení s ochranným krytem a přírubou

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Rebel
  • HP: 2,8 hp
  • Max. RPM: 8500
  • Typ výfuku: Nastavitelný
  • Závit přívodu vzduchu: 1/2″ NPT
  • Hmotnost (kg): 3,12 kg