• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, horizontale Ausführung, 0,008″, 0,0005″, 4/9,52 mm Schaft, mit Halterung

Artikel-Nr.: 513-407-10T
Netto: 191,00 €
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-407-10T
EAN / GTIN 4946368756370
Herstellernummer 513-407-10T

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

Abstufung: 0,00005″
Funktionen: Vollständiger Satz
Zoll-Metrisch: Zoll
Geliefert: In einer Box mit Schaft ø3/8″ und 0,157″, Taststift ø0,039″/0,079″/0,118″, Drehklemme und Haltestange